Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs betét 16mm-es 1000V-os GT34263 - 112528

MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs betét 16mm-es 1000V-os GT34263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 3/8 coll

  • Méret - 16 mm

  • Hosszúság - 28 mm

  • Pengehossz - 10 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103125281

Sonepar cikkszám

GT34263

Gyártói cikkszám

112528

Gyártói típuskód

112528

Csatlakozó méret:

3/8 coll

Méret:

16 mm

Hosszúság:

28 mm

Pengehossz:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Átmérő:

22 mm

Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 16mm-es 1000V-os