Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs betét 50mm SW13 GT79524 - 112606

MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs betét 50mm SW13 GT79524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/2 coll

  • Méret - 13 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Pengehossz - 8 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103126066

Sonepar cikkszám

GT79524

Gyártói cikkszám

112606

Gyártói típuskód

112606

Csatlakozó méret:

1/2 coll

Méret:

13 mm

Hosszúság:

50 mm

Pengehossz:

8 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Átmérő:

18.5 mm

Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 50mm SW13