Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs betét 50mm SW17 GT79527 - 112610

MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs betét 50mm SW17 GT79527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/2 coll

  • Méret - 17 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Átmérő - 23.5 mm

  • Pengehossz - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103126103

Sonepar cikkszám

GT79527

Gyártói cikkszám

112610

Gyártói típuskód

112610

Csatlakozó méret:

1/2 coll

Méret:

17 mm

Hosszúság:

50 mm

Átmérő:

23.5 mm

Pengehossz:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 50mm SW17