CIMCO - Dugókulcs betét 50mm SW22 GT79531 - 112614
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 22 mm
Hosszúság - 50 mm
Pengehossz - 14 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103126141
Sonepar cikkszám
GT79531
Gyártói cikkszám
112614
Gyártói típuskód
112614
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
22 mm
Hosszúság:
50 mm
Pengehossz:
14 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Átmérő:
30 mm
Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 50mm SW22