CIMCO - Dugókulcs betét 50mm SW27 GT79535 - 112618
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Méret - 27 mm
Hosszúság - 50 mm
Átmérő - 37 mm
Pengehossz - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103126189
Sonepar cikkszám
GT79535
Gyártói cikkszám
112618
Gyártói típuskód
112618
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Méret:
27 mm
Hosszúság:
50 mm
Átmérő:
37 mm
Pengehossz:
18 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 50mm SW27