CIMCO - Dugókulcs sw 6x125mm SN017690 - 117226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 6 mm
Pengehossz - 125 mm
Pengeátmérő - 6 mm
Teljes hossz - 220 mm
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103172261
Sonepar cikkszám
SN017690
Gyártói cikkszám
117226
Gyártói típuskód
117226
Kulcsméret:
6 mm
Pengehossz:
125 mm
Pengeátmérő:
6 mm
Teljes hossz:
220 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Gömbfejjel:
Igen
Fogantyú anyaga:
egyéb
Kéziszerszámok ; Imbusz (hatszög) csavarhúzó ; Dugókulcs sw 6x125mm