Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs sw 8x125mm SN017691 - 117228

MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs sw 8x125mm SN017691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret - 8 mm

  • Pengehossz - 150 mm

  • Teljes hossz - 260 mm

  • Szigetelt - Nem

  • Fogantyú anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103172285

Sonepar cikkszám

SN017691

Gyártói cikkszám

117228

Gyártói típuskód

117228

Kulcsméret:

8 mm

Pengehossz:

150 mm

Teljes hossz:

260 mm

Szigetelt:

Nem

Fogantyú anyaga:

egyéb

Pengeátmérő:

8 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Gömbfejjel:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbusz (hatszög) csavarhúzó ; Dugókulcs sw 8x125mm