CIMCO - Dugókulcs T 7x125mm 5-ös csavarhoz GT45909 - 117207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kézi fogantyú
Kulcsméret - 7 mm
Teljes hossz - 220 mm
Rugalmas - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103172070
Sonepar cikkszám
GT45909
Gyártói cikkszám
117207
Gyártói típuskód
117207
Kivitel:
kézi fogantyú
Kulcsméret:
7 mm
Teljes hossz:
220 mm
Rugalmas:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Pengehossz:
125 mm
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Kulcsmélység:
4.5 mm
Fejszélesség:
11 mm
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs T 7x125mm 5-ös csavarhoz