CIMCO - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 8mm szigetelet GT83622 - 182200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - fehér
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103822005
Sonepar cikkszám
GT83622
Gyártói cikkszám
182200
Gyártói típuskód
182200
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
18
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; %Érvéghüvely 0,75mm2 x 8mm szigetelet