CIMCO - Fogókészlet (5db) 1000V kombi, telefon, csupaszoló, csípő fogó SN081522 - 106826
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kombinált fogók száma - 1
Telefonfogók száma - 1
Oldalvágók száma - 0
Csupaszító fogók száma - 1
Harapófogók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081522
Gyártói cikkszám
106826
Gyártói típuskód
106826
Kombinált fogók száma:
1
Telefonfogók száma:
1
Oldalvágók száma:
0
Csupaszító fogók száma:
1
Harapófogók száma:
1
Szerszámok száma:
5
Csomagolás:
egyéb
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Fogókészlet (5db) 1000V kombi, telefon, csupaszoló, csípő fogó