Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúróhegy 10x450/395m SDS+ GT69329 - 208636

MásolásMásolás
CIMCO - Fúróhegy  10x450/395m SDS+ GT69329

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 10 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 395 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104086369

Sonepar cikkszám

GT69329

Gyártói cikkszám

208636

Gyártói típuskód

208636

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

10 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

395 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

Élek száma:

2

Teljes hossz:

450 mm

Gyorszárral:

Igen

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágási irány:

balra

Vágóél anyaga:

HM

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúróhegy 10x450/395m SDS+