Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúróhegy 8x160mm SDS+ GT47769 - 208622

MásolásMásolás
CIMCO - Fúróhegy 8x160mm SDS+ GT47769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 8 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 95 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104086222

Sonepar cikkszám

GT47769

Gyártói cikkszám

208622

Gyártói típuskód

208622

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

8 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

95 mm

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Szárátmérő:

10 mm

Teljes hossz:

160 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúróhegy 8x160mm SDS+