CIMCO - Fúróhegy Kupfuró 6-20mm G24697 - 201282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 20 mm
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Igen
Acélhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104012825
Sonepar cikkszám
G24697
Gyártói cikkszám
201282
Gyártói típuskód
201282
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
20 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Nem
Szárátmérő:
8 mm
Szár alakja:
hengeres
Élek száma:
2
Teljes hossz:
62 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágási irány:
balra
Vágóél anyaga:
HSS