CIMCO - Fúrószár d 10 mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT69046 - 200445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betonhoz használható - Nem
Fúrók átmérője - 10 mm
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Élhossz - 87 mm
A csúcs szöge - 118 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021104004455
Sonepar cikkszám
GT69046
Gyártói cikkszám
200445
Gyártói típuskód
200445
Betonhoz használható:
Nem
Fúrók átmérője:
10 mm
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Élhossz:
87 mm
A csúcs szöge:
118 °
Fához alkalmas:
Igen
Acélhoz használható:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Nem
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához használható:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
10 mm
Szár alakja:
hengeres
Élek száma:
2
Teljes hossz:
133 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Igen
Vágási irány:
balra
Vágóél anyaga:
HSS