Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Fúrószár d=2mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT82872 - 200334

MásolásMásolás
CIMCO - Fúrószár d=2mm HSS DIN338 köszörült csigafúró GT82872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Nem

  • Fúrók átmérője - 2 mm

  • Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely

  • Élhossz - 24 mm

  • A csúcs szöge - 118 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104003342

Sonepar cikkszám

GT82872

Gyártói cikkszám

200334

Gyártói típuskód

200334

Betonhoz használható:

Nem

Fúrók átmérője:

2 mm

Felfogórendszer:

hengeres csatlakozótengely

Élhossz:

24 mm

A csúcs szöge:

118 °

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához használható:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

2 mm

Szár alakja:

hengeres

Élek száma:

2

Teljes hossz:

49 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Igen

Vágási irány:

balra

Vágóél anyaga:

HSS

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár d=2mm HSS DIN338 köszörült csigafúró