CIMCO - Hidraulikus szerszám tengely 9,5x75,0 SN005852 - 135074
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - formalyukasztó
Üzemeltetési forma - hidraulikus
Menetméret a dugattyún - 19 mm
Menetméret működtető oldal - 19 mm
Hosszúság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103350744
Sonepar cikkszám
SN005852
Gyártói cikkszám
135074
Gyártói típuskód
135074
Alkalmas:
formalyukasztó
Üzemeltetési forma:
hidraulikus
Menetméret a dugattyún:
19 mm
Menetméret működtető oldal:
19 mm
Hosszúság:
120 mm
Feldolgozandó nyersanyag:
acél
Kéziszerszámok ; Összehúzó csavar lemezlyukasztóhoz ; %Hidraulikus szerszám tengely 9,5x75,0