CIMCO - IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS 10mm GT57576 - 110817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kulcsméret - 10 mm
Kivitel - T-markolat
Teljes hossz - 150 mm
Lyukkal - Nem
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103108178
Sonepar cikkszám
GT57576
Gyártói cikkszám
110817
Gyártói típuskód
110817
Kulcsméret:
10 mm
Kivitel:
T-markolat
Teljes hossz:
150 mm
Lyukkal:
Nem
Szigetelt:
Igen
Rövid szár hossza:
100 mm
Hosszú szár hossza:
128 mm
Szárhossz:
10 mm
Gömbfejjel:
Nem
Központosító tüskével:
Nem
Lopásbiztos kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS 10mm