Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS 8mm GT54945 - 110816

MásolásMásolás
CIMCO - IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS  8mm GT54945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kulcsméret - 8 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Teljes hossz - 170 mm

  • Lyukkal - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103108161

Sonepar cikkszám

GT54945

Gyártói cikkszám

110816

Gyártói típuskód

110816

Kulcsméret:

8 mm

Kivitel:

T-markolat

Teljes hossz:

170 mm

Lyukkal:

Nem

Szigetelt:

Igen

Rövid szár hossza:

105.5 mm

Hosszú szár hossza:

135 mm

Szárhossz:

11.2 mm

Gömbfejjel:

Nem

Központosító tüskével:

Nem

Lopásbiztos kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; IMBUSZ T-KULCS 1000V-OS 8mm