Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Imbuszkulcs betét 70mm SW10 GT79542 - 112674

MásolásMásolás
CIMCO - Imbuszkulcs betét 70mm SW10 GT79542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 1/2 coll

  • Méret - 10 mm

  • Hosszúság - 70 mm

  • Pengehossz - 6 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103126745

Sonepar cikkszám

GT79542

Gyártói cikkszám

112674

Gyártói típuskód

112674

Csatlakozó méret:

1/2 coll

Méret:

10 mm

Hosszúság:

70 mm

Pengehossz:

6 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Átmérő:

10 mm

Csatlakozó méret:

10 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs betét ; Imbuszkulcs betét 70mm SW10