Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kábelsíkosító 200ml SN073577 - 142194

MásolásMásolás
CIMCO - Kábelsíkosító 200ml SN073577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazható műanyagon - Igen

  • Alkalmazható fémen - Igen

  • Alkalmazható betonon - Igen

  • Alkalmazható nedves felületen - Igen

  • Kábelhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073577

Gyártói cikkszám

142194

Gyártói típuskód

142194

Alkalmazható műanyagon:

Igen

Alkalmazható fémen:

Igen

Alkalmazható betonon:

Igen

Alkalmazható nedves felületen:

Igen

Kábelhez alkalmas:

Igen

Csövekhez alkalmas:

Igen

Ivóvízre alkalmas:

Nem

Forma:

gél

Vízben oldódó:

Nem

Savmentes:

Igen

Csomagolás:

tubus

Űrtartalom:

200 ml

Nettó súly:

200 g

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Sikosító ; Kábelsíkosító 200ml