CIMCO - Kábelvágó 140mm G51895 - 120120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - többcélú olló
Él - fogazott
Vezetékvágóval - Nem
Irány - kétoldalas
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103201206
Sonepar cikkszám
G51895
Gyártói cikkszám
120120
Gyártói típuskód
120120
Kivitel:
többcélú olló
Él:
fogazott
Vezetékvágóval:
Nem
Irány:
kétoldalas
Hosszúság:
140 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Kéziszerszámok ; Olló ; Kábelvágó 140mm