Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kalapács 1kg (négyzet alak) GT49079 - 130880

MásolásMásolás
CIMCO - Kalapács 1kg (négyzet alak) GT49079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - ököl

  • Szár anyaga - fa

  • Fej súlya - 1000 g

  • Hosszúság - 260 mm

  • Mágneses - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103308806

Sonepar cikkszám

GT49079

Gyártói cikkszám

130880

Gyártói típuskód

130880

Kivitel:

ököl

Szár anyaga:

fa

Fej súlya:

1000 g

Hosszúság:

260 mm

Mágneses:

Nem

Antimágneses:

Nem

Visszaütésmentes:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Cserélhető csúcs:

Nem

Teljes súly:

1122 g

Kéziszerszámok ; Kalapács / kőtörő kalapács ; Kalapács 1kg (négyzet alak)