Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kombináltfogó 160mm 1000V GT36510 - 108781

MásolásMásolás
CIMCO - Kombináltfogó 160mm 1000V GT36510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 165 mm

  • Pofák hossza - 20 mm

  • Elöl álló él - Igen

  • Szigetelt - Igen

  • Fogantyú kivitel - 2-komponens

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103087817

Sonepar cikkszám

GT36510

Gyártói cikkszám

108781

Gyártói típuskód

108781

Hosszúság:

165 mm

Pofák hossza:

20 mm

Elöl álló él:

Igen

Szigetelt:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Fejszélesség:

30 mm

Fej:

45 mm

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombináltfogó 160mm 1000V