Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kontakt és vezetekvizsgáló 400V-ig G08066 - 111435

MásolásMásolás
CIMCO - Kontakt és vezetekvizsgáló 400V-ig G08066

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Folytonosság vizsgálat - optikai/akusztikus

  • Max. ellenállásvizsgálati érték - 90000 Ohm

  • Zseblámpafunkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103114353

Sonepar cikkszám

G08066

Gyártói cikkszám

111435

Gyártói típuskód

111435

Folytonosság vizsgálat:

optikai/akusztikus

Max. ellenállásvizsgálati érték:

90000 Ohm

Zseblámpafunkció:

Igen

Mérő és ellenőrző berendezések ; Szakadásvizsgáló műszer ; Kontakt és vezetekvizsgáló 400V-ig