Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Körkivágó 37mm HSS-BI-Metal SN009920 - 207437

MásolásMásolás
CIMCO - Körkivágó 37mm HSS-BI-Metal SN009920

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 37 mm

  • Vágás mélysége - 50 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021104074373

Sonepar cikkszám

SN009920

Gyártói cikkszám

207437

Gyártói típuskód

207437

Átmérő:

37 mm

Vágás mélysége:

50 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Üvegszálhoz használható:

Nem

Alumíniumhoz használható:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkivágó 37mm HSS-BI-Metal