Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Körkivágó 68mm Diamond core SN090912 - 208774

MásolásMásolás
CIMCO - Körkivágó 68mm Diamond core SN090912

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 68 mm

  • Menet fajtája - egyéb

  • Felvevő rendszer mérete - M16

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Bevonat - gyémánt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090912

Gyártói cikkszám

208774

Gyártói típuskód

208774

Névleges méret:

68 mm

Menet fajtája:

egyéb

Felvevő rendszer mérete:

M16

Felfogórendszer:

egyéb

Bevonat:

gyémánt

Központi fúróval:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Igen

Porelszívásra alkalmas:

Igen

Munkamélység:

65 mm

Porelszívó adapterrel:

Igen

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Viaszhűtéssel:

Nem

Körkivágó 68mm Diamond core