Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kötegelő 200 x 13mm tépőzáras GT52303 - 181912

MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő  200 x 13mm tépőzáras GT52303

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 20 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - akasztószalag

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103819128

Sonepar cikkszám

GT52303

Gyártói cikkszám

181912

Gyártói típuskód

181912

Szalagszélesség:

20 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

akasztószalag

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

tépőzár

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

120 N

Felület:

egyéb

Anyag minősége:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 13mm tépőzáras