Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kötegelő 200 x 4.6mm acél 100db/cs SN116942 - 186003

MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő  200 x  4.6mm acél 100db/cs SN116942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szín - egyéb

  • Szalagvastagság - 0.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116942

Gyártói cikkszám

186003

Gyártói típuskód

186003

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szín:

egyéb

Szalagvastagság:

0.25 mm

Szalagzár:

acélfej

Anyag:

fém

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Kötegelő 200 x 4.6mm acél 100db/cs