Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Kötegelő 280 x 4.5mm natúr G55195 - 181368

MásolásMásolás
CIMCO - Kötegelő  280 x  4.5mm natúr G55195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Min. szakítószilárdság - 216 N

  • Üzemi hőmérséklet - 0.13-0.13 °C

  • Kivitel - belül fogazott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103813683

Sonepar cikkszám

G55195

Gyártói cikkszám

181368

Gyártói típuskód

181268

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

280 mm

Min. szakítószilárdság:

216 N

Üzemi hőmérséklet:

0.13-0.13 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 280 x 4,5mm natúr