Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CIMCO - Lakatfogó 30mm LCD kijelző /U/A/Ohm/ 400A SN018799 - 111415

MásolásMásolás
CIMCO - Lakatfogó 30mm LCD kijelző /U/A/Ohm/  400A SN018799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérési tartomány választása - automatikus

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Árammérési tartomány / DC - 0-400 A

  • Árammérési tartomány / AC - 0-400 A

  • Jelzés/kijelző - digitális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103114155

Sonepar cikkszám

SN018799

Gyártói cikkszám

111415

Gyártói típuskód

111415

Mérési tartomány választása:

automatikus

Áram fajtája:

AC/DC

Árammérési tartomány / DC:

0-400 A

Árammérési tartomány / AC:

0-400 A

Jelzés/kijelző:

digitális

Valós effektív érték mérése (TRMS):

Nem

Fogó nyílása:

30 mm

Analóg sávos kijelzés:

Nem

Feszültségmérés/AC:

Igen

Ellenállásmérési tartomány:

Igen

Feszültségmérés/DC:

Igen

Kúszóáram mérés:

Nem

Felsőhullámmérés:

Nem

Teljesítménymérés:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Mérés a kábelben oda- és visszavezetővel:

Nem

Kivitelezés adapterként a multiméterre való csatlakozáshoz:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 4P 25A 600V alj ConCept modul mama