Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 118mm 0,8mm-ig G11144 - 101030

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 118mm 0,8mm-ig G11144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 118 mm

  • Élhossz - 2.5 mm

  • Fejszélesség - 8.5 mm

  • Fej - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103010303

Sonepar cikkszám

G11144

Gyártói cikkszám

101030

Gyártói típuskód

101030

Forma:

standard

Hosszúság:

118 mm

Élhossz:

2.5 mm

Fejszélesség:

8.5 mm

Fej:

2 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

barnított

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 118mm 0,8mm-ig