CIMCO - Oldalcsípőfogó 129mm 1mm-ig SN024474 - 101038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - standard
Hosszúság - 129 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Fogantyú bevonata - műanyag hüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103010389
Sonepar cikkszám
SN024474
Gyártói cikkszám
101038
Gyártói típuskód
101038
Forma:
standard
Hosszúság:
129 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Fejszélesség:
8.5 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Fej:
2 mm
Felület:
barnított
Élhossz:
2.5 mm
ESD-vizsgált:
Nem
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 129mm 1mm-ig