Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Oldalcsípőfogó 145mm 1000V-os DIAM+ GT82860 - 100572

MásolásMásolás
CIMCO - Oldalcsípőfogó 145mm 1000V-os DIAM+ GT82860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 145 mm

  • Élhossz - 6 mm

  • Fejszélesség - 28 mm

  • Fej - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103005729

Sonepar cikkszám

GT82860

Gyártói cikkszám

100572

Gyártói típuskód

100572

Forma:

standard

Hosszúság:

145 mm

Élhossz:

6 mm

Fejszélesség:

28 mm

Fej:

7.5 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Fogantyú bevonata:

műanyag hüvely

Felület:

krómbevonatú

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 145mm 1000V-os DIAM+