CIMCO - Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os DIAM+ GT51514 - 100574
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - standard
Hosszúság - 160 mm
Élhossz - 9.5 mm
Fejszélesség - 27 mm
Fej - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103005743
Sonepar cikkszám
GT51514
Gyártói cikkszám
100574
Gyártói típuskód
100574
Forma:
standard
Hosszúság:
160 mm
Élhossz:
9.5 mm
Fejszélesség:
27 mm
Fej:
5 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
krómbevonatú
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 160mm 1000V-os DIAM+