CIMCO - Oldalcsípőfogó SN004195 - 100802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - standard
Hosszúság - 145 mm
Élhossz - 4.5 mm
Fejszélesség - 12.8 mm
Fej - 4.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103008027
Sonepar cikkszám
SN004195
Gyártói cikkszám
100802
Gyártói típuskód
100802
Forma:
standard
Hosszúság:
145 mm
Élhossz:
4.5 mm
Fejszélesség:
12.8 mm
Fej:
4.2 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Felület:
krómbevonatú
Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó