Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Plombafogó és oldalcsipőfogó 160mm GT55464 - 100030

MásolásMásolás
CIMCO - Plombafogó és oldalcsipőfogó 160mm GT55464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bélyegzőátmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 160 mm

  • Oldalvágóval - Igen

  • Fogantyú bevonata - műanyag

  • Súly - 200 g

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103000304

Sonepar cikkszám

GT55464

Gyártói cikkszám

100030

Gyártói típuskód

100030

Bélyegzőátmérő:

8 mm

Hosszúság:

160 mm

Oldalvágóval:

Igen

Fogantyú bevonata:

műanyag

Súly:

200 g

Felület:

krómbevonatú

Kéziszerszámok ; Plombafogó ; Plombafogó és oldalcsipőfogó 160mm