Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Pótpenge 120080 és 120081-hez SN143195 - 120082

MásolásMásolás
CIMCO - Pótpenge 120080 és 120081-hez SN143195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Penge formája - trapézpenge

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 13 mm

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143195

Gyártói cikkszám

120082

Gyártói típuskód

120082

Anyag:

egyéb

Penge formája:

trapézpenge

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

13 mm

Hosszúság:

100 mm

Letörhető pengék:

Igen

Fűrészes él:

Nem

Pótpenge 120080 és 120081-hez