CIMCO - Prés 10-120mm2 mechanikus kabelsaruhoz G15054 - 101880
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet - 10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103018804
Sonepar cikkszám
G15054
Gyártói cikkszám
101880
Gyártói típuskód
101880
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet:
10-120 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
680 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 10-120mm2 mechanikus kabelsaruhoz