CIMCO - Présfogó trapéz érvéghüvelyhez 25-50 GT67541 - 106142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 25-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103061428
Sonepar cikkszám
GT67541
Gyártói cikkszám
106142
Gyártói típuskód
106142
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
25-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
226 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Présfogó trapéz érvéghüvelyhez 25-50