Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

CIMCO - Ragasztó üvegszálas 3gr KATI-BLITZ G37314 - 142192

MásolásMásolás
CIMCO - Ragasztó üvegszálas 3gr KATI-BLITZ G37314

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kikeményedési folyamat - hideg

  • Alkalmazás - kábelbehúzó rendszer

  • Fizikai alak - folyadék

  • Szín - színtelen

  • Áttetsző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103421925

Sonepar cikkszám

G37314

Gyártói cikkszám

142192

Gyártói típuskód

142192

Kikeményedési folyamat:

hideg

Alkalmazás:

kábelbehúzó rendszer

Fizikai alak:

folyadék

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Igen

Ecsettel:

Nem

Csomagolás:

egyéb

Nettó súly:

3 g

Rögzítéstechnika ; Ragasztó ; Ragasztó üvegszálas 3gr KATI-BLITZ