CIMCO - Szerszámkészlet 23db+v.szerelő műa. bőrönd VIP2004 GT36507 - 172004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 23
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 4
Csomagolás - bőrönd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103720042
Sonepar cikkszám
GT36507
Gyártói cikkszám
172004
Gyártói típuskód
172004
Szerszámok száma:
23
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
4
Csomagolás:
bőrönd
Fogók száma:
4
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Kalapácsok száma:
1
Dugós betétek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
0
Fűrészek száma:
1
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
2
Multifunkciós szerszámok száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
3