Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 5db normál 1000V SN025236 - 117850

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 5db normál 1000V SN025236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 3

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Szerszámok száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103178508

Sonepar cikkszám

SN025236

Gyártói cikkszám

117850

Gyártói típuskód

117850

PH csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

3

PZ csillagcsavarhúzók száma:

2

Torx-csavarhúzók száma:

0

Szerszámok száma:

5

Csomagolás:

karton

Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet csavarhúzó 5db normál 1000V