CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 7db 1000V GT87687 - 117802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csavarhúzók száma - 4
PZ csillagcsavarhúzók száma - 2
Torx-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4021103178027
Sonepar cikkszám
GT87687
Gyártói cikkszám
117802
Gyártói típuskód
117802
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
4
PZ csillagcsavarhúzók száma:
2
Torx-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma:
7
Csomagolás:
karton
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet csavarhúzó 7db 1000V