Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 7db norm-csillag 1000V G19603 - 117800

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámkészlet csavarhúzó 7db norm-csillag 1000V G19603

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 4

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Szerszámok száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178003

Sonepar cikkszám

G19603

Gyártói cikkszám

117800

Gyártói típuskód

117800

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Torx-csavarhúzók száma:

0

Szerszámok száma:

7

Csomagolás:

karton

7. szerszám: fázisceruza