CIMCO - Szerszámkészlet Fogó 4db 1000V G31339 - 108002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kombinált fogók száma - 1
Telefonfogók száma - 1
Oldalvágók száma - 1
Csupaszító fogók száma - 1
Szerszámok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103080023
Sonepar cikkszám
G31339
Gyártói cikkszám
108002
Gyártói típuskód
108002
Kombinált fogók száma:
1
Telefonfogók száma:
1
Oldalvágók száma:
1
Csupaszító fogók száma:
1
Szerszámok száma:
4
Csomagolás:
nélkül
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet Fogó 4db 1000V