CIMCO - Szerszámkészlet villanyszerelő bőrönd 21b-os Trolley SN004962 - 170600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 21
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
PZ csillagcsavarhúzók száma - 4
Csavarhúzók száma - 3
Csomagolás - bőrönd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103706008
Sonepar cikkszám
SN004962
Gyártói cikkszám
170600
Gyártói típuskód
170600
Szerszámok száma:
21
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
PZ csillagcsavarhúzók száma:
4
Csavarhúzók száma:
3
Csomagolás:
bőrönd
Fogók száma:
7
Csillagkulcsok száma:
0
Dugós csavarkulcsok száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Gyűrűs franciakulcsok száma:
0
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Igen
Dugós csavarbetétek száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
0
Bit-betétek száma:
0
Villáskulcsok száma:
0
Görgős villáskulcsok száma:
0
Racsnik száma:
0
Kalapácsok száma:
0
Dugós betétek száma:
0
Vésők és szegecselők száma:
0
Forgó stiftek száma:
0
Vezérfúrók száma:
0
Torx-csavarhúzók száma:
4
Fűrészek száma:
0
Reszelők száma:
0
HSS-spirálfúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
1
HSS-csavar alakú fúrók száma:
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Multifunkciós szerszámok száma:
1
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL-konfekcionáló szerszámok száma:
0
Teszt-szerszámok száma:
0