CIMCO - Szerszámkoffer Champion, fém, gurulós GT57368 - 170932
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - egyéb
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Igen
Magasság - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103709320
Sonepar cikkszám
GT57368
Gyártói cikkszám
170932
Gyártói típuskód
170932
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
egyéb
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Igen
Magasság:
375 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
485 mm
Mélység:
250 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer Champion, fém, gurulós