CIMCO - Szerszámkoffer KLASSIK SN003114 - 170075
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Magasság - 340 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103700754
Sonepar cikkszám
SN003114
Gyártói cikkszám
170075
Gyártói típuskód
170075
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Magasság:
340 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
180 mm
Mélység:
440 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámkoffer KLASSIK