Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Szerszámosláda, szortimenter 15 rek. 340x260x57mm fedéllel GT55403 - 415407

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámosláda, szortimenter 15 rek. 340x260x57mm fedéllel GT55403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - bőrönd

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 0 mm

  • Gördíthető - Nem

  • Rekeszek száma - 15

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5733439115407

Sonepar cikkszám

GT55403

Gyártói cikkszám

415407

Gyártói típuskód

415407

Kivitel:

bőrönd

Anyag:

műanyag

Átmérő:

0 mm

Gördíthető:

Nem

Rekeszek száma:

15

Magasság:

57 mm

Vállszíjjal:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szélesség:

340 mm

Mélység:

260 mm

Szivaccsal:

Nem

Lakatszemmel:

Nem

Szín:

kék

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Nem

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Szerszámosláda, szortimenter 15 rek. 340x260x57mm fedéllel