Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CIMCO - Szerszámostáska 200x300x100 mm GT49343 - 175134

MásolásMásolás
CIMCO - Szerszámostáska 200x300x100 mm GT49343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - táska

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 300 mm

  • Vállszíjjal - Igen

  • Szélesség - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103751343

Sonepar cikkszám

GT49343

Gyártói cikkszám

175134

Gyártói típuskód

175134

Kivitel:

táska

Anyag:

műanyag

Magasság:

300 mm

Vállszíjjal:

Igen

Szélesség:

200 mm

Mélység:

100 mm

Rekesz elválasztó:

Igen

Lakatszemmel:

Nem

Élénkvörös:

Nem

Kivehető rekesz:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; %Szerszámostáska 200x300x100 mm